QC-50-FKM-B 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO 89736535

樹脂製給油コック キューちゃん

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番855-7799
内容量1個注文コード89736535品番QC-50-FKM-B
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。

用途
オイル分け作業に。
一斗缶、ペール缶から直接給油
トラスコ品番855-7799材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM質量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736508
2022-06-28
用途: 自動車整備

一斗缶やペール缶を寝かしたまま使用できるように
今まで4個購入しましたが内2個は液漏れします
結局高くつきました

対象商品 : 89736508
2020-07-15
用途: ペール缶からの給油
有限会社平井電設

いままでポンプ汲み上げ式を使用していたのですが、保管に場所を取るのと使った後に残油がタレて手間が掛かりましたが、この商品はペール缶を立てて取り付けたまましばらく放置していると残油がペール缶に戻り、使用後も手が汚れず、保管もコンパクト。あとは耐久性ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする