※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ接合テープ用
両面テープNo.802
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120巻)
注文コード
89736586
品番
No.802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高接着性。
色
白
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
粘着力
5.1N/10mm
用途
フィルム・コート紙の接続接合
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
高接着性
主なワーク
大面材、パーツ