両面テープNo.815

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(14巻) 注文コード 89736753 品番 No.815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

粗面への接着性良好。

ブラウン テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着力T面:4.68U面:3.61N/10mm 主な用途粗面用 用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め トラスコ品番418-9027 引張強度(N/10mm)- 適合用途粗面 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする