※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ接合テープ用
両面テープNo.815
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(7巻)
注文コード
89736796
品番
No.815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粗面への接着性良好。
色
ブラウン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着力
T面:4.68U面:3.61N/10mm
主な用途
粗面用
用途
銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め
引張強度(N/10mm)
-
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ