※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.817
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
89736857
品番
No.817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.098
基材
不織布
特性
高接着性、耐候性
主な用途
一般用
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
6.03
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
大面材、パーツ