※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.817
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
89736866
品番
No.817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.098
基材
不織布
特性
高接着性、耐候性
主な用途
一般用
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
6.03
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
大面材、パーツ