※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ自動車用途用
両面テープNo.822
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120巻)
注文コード
89736902
品番
No.822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.094
基材
ポリエステル
粘着力
T面:3.23U面:1.83N/10mm
主な用途
プラスチック用
用途
透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強弱両面
主なワーク
大面材、パーツ