※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスハンガーラック台付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89736982 品番SUHR20-120D
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さびにくいステンレスハンガーラックです。
小物を置く事が出来る便利な台付きです。

用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。 仕様組立品 トラスコ品番856-3666 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.24 高さ(mm)2000 奥行(mm)400 間口(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ10 1046
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする