※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーラック台付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89736998
品番
SUHR20-150D
参考基準価格(税別)
¥138,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいステンレスハンガーラックです。
小物を置く事が出来る便利な台付きです。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームに。
仕様
組立品
トラスコ品番
856-3667
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8.26
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
400
間口(mm)
1500
2018年トラスコ掲載ページ
10 1046
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません