TCAH-GN クリンルーム用腕章 TRUSCO 89737052 TCAH-GN クリンルーム用腕章 TRUSCO 89737052

クリンルーム用腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番855-2622 注文コード89737052 品番TCAH-GN
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

役職や部署など色分け区別が可能です。

用途クリーンルーム内作業。 トラスコ品番855-2622 材質ポリエステル 幅(mm)380 グリーン 高さ(mm)94 質量(g)12 抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω 2018年トラスコ掲載ページ10 1078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする