※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.843
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(84巻)
注文コード
89737076
品番
No.843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
初期接着性良好
色
クリーム
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.74
基材
ポリエチレン発泡体
主な用途
一般用
用途
ハンガー・フックなどの固定
粘着力(N/10mm)
6.28
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ