TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用クリアファイル
クリンルーム用腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
855-2624
注文コード
89737077
品番
TCAH-P
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
役職や部署など色分け区別が可能です。
用途
クリーンルーム内作業。
トラスコ品番
855-2624
材質
ポリエステル
幅(mm)
380
色
ピンク
高さ(mm)
94
質量(g)
12
抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω
2018年トラスコ掲載ページ
10 1078