TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 折りたたみ式
SUS304折りたたみ式ワゴン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89737122
品番
TOK-2
参考基準価格(税別)
¥155,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。
実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。
使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
856-4354
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 0545
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません