※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープNo.844

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18巻) テープ幅(mm)18 注文コード89737164 品番No.844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量9種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・接着性良好

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.83 基材ポリエチレン発泡体 特性耐候性、接着性 主な用途自動車外装用 用途自動車モール・エンブレムの固定 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする