※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープNo.844

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15巻) 注文コード 89737173 品番 No.844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性・接着性良好

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.83 基材ポリエチレン発泡体 粘着力4.1N/10mm 特性耐候性、接着性 主な用途自動車外装用 用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする