※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ自動車用途用
両面テープNo.844
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
89737216
品番
No.844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・接着性良好
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.83
基材
ポリエチレン発泡体
特性
耐候性、接着性
主な用途
自動車外装用
用途
自動車モール・エンブレムの固定
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
4.1
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
大面材、パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89737216
No.844
55186188
No.844
両面テープNo.844
ニチバン
1ケース(24巻)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります