サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の ハゼ式屋根用部材
角ハゼ直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89738467
品番
SA1AB2513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.60
表面処理
高耐食性めっき
金具
ライトタイプ
取付場所
端部
パネル高さ(mm)
34〜37
断面タイプ
NF