※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドレーゲル
ドレーゲルの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドレーゲルの ガス分析
ドレーゲルの 検知器
単成分ガス検知警報器 X-am5100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89738504
品番
5350205-02 塩化水素
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
データロガー機能を搭載しています。
対象ガス
塩化水素(0-30ppm)
トラスコ品番
855-8256
分解能
0.1ppm
セット内容
NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
質量(g)
250
電源
NiMH充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×130×61mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×61×130
測定ガス
塩化水素
測定範囲(ppm)
0-30
2018年トラスコ掲載ページ
1 1723
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。