5365526 単成分ガス検知警報器 X-am5100 ドレーゲル 89738513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単成分ガス検知警報器 X-am5100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 対象ガスヒドラジン(0-5ppm) 注文コード89738513 品番5365526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は対象ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
データロガー機能を搭載しています。

対象ガスヒドラジン(0-5ppm) トラスコ品番855-8257 分解能0.01ppm セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ 電源NiMH充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×130×61mm 2018年トラスコ掲載ページ1 1723
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89738513 5365526 40307068 8322750 単成分ガス検知警報器 イグザム5100 ヒドラジン ドレーゲル 単成分ガス検知警報器 イグザム5100 ヒドラジン ドレーゲル 1個 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする