ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
ホイールバローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89739737
品番
5659-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。
継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
トラスコ品番
836-2589
質量(kg)
26.1
材質
本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
699
奥行(mm)
1524
容量(L)
180
間口(mm)
686
均等荷重(kg)
91
キャスター径(Φmm)
203
タイヤタイプ
エアー入タイヤ(Φ203mm)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。