1902466 クイックカート ラバーメイド 89742284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89742284 品番1902466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様です。
内部の仕切りは調整が可能のため、現場に合ったカスタマイズが実現しました。

用途ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。 トラスコ品番855-9622 セット内容キャディー×1 材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP) 幅(mm)419 ブラック 高さ(mm)533 奥行(mm)362 2018年トラスコ掲載ページ9 0378

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89742284 1902466 49614915 1902466 クイックカート ラバーメイド クイックカート ラバーメイド 1個 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする