RM1857375RD カラーペール ラバーメイド 4.7L 89742424

カラーペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード89742424 品番RM1857375RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。

容量(L)4.7 レッド 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-9615 幅(mm)191 質量(kg)0.7 高さ(mm)216 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ9 0376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする