※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの バケツ
カラーペール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
89742467
品番
RM1857379WT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。
容量(L)
4.7
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-9618
幅(mm)
191
高さ(mm)
216
奥行(mm)
235
2018年トラスコ掲載ページ
9 0376
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません