1883588 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742844

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742844 品番1883588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ペダル開閉式のゴミ箱です。
優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止ましす。
閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
間口方向に広いフロントステップタイプです。

容量(L)90.8 材質ポリエチレン(PE)、スチール グリーン トラスコ品番836-2762 高さ(mm)826 奥行(mm)353 間口(mm)570 2018年トラスコ掲載ページ9 0470

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする