1883599 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742878 1883599 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742878 1883599 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742878 1883599 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742878 1883599 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742878

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742878 品番1883599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ペダル開閉式のゴミ箱です。
優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止ましす。
閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
間口方向に広いフロントステップタイプです。

容量(L)15.1 材質ポリエチレン(PE)、スチール グレイ トラスコ品番836-2708 質量(kg)2.8 高さ(mm)399 奥行(mm)230 間口(mm)377 2018年トラスコ掲載ページ9 0470 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする