1883611 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742932 1883611 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742932 1883611 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742932 1883611 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742932 1883611 スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ラバーメイド 89742932

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742932 品番1883611
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ペダル開閉式のゴミ箱です。
優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止ましす。
閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
間口方向に広いフロントステップタイプです。

容量(L)49.2 材質ポリエチレン(PE)、スチール ブラック トラスコ品番836-2733 質量(kg)5 高さ(mm)719 奥行(mm)292 間口(mm)456 2018年トラスコ掲載ページ9 0470 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする