プラザジュニアコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード89743002 品番9P9007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。
大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
自然に溶け込みやすいカラーを採用。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。

容量(L)132.5 材質ポリエチレン(PE) ブラック 仕様組立式、プラザジュニアコンテナブラック トラスコ品番836-2829 質量(kg)23.5 高さ(mm)1044 奥行(mm)544 間口(mm)516 2018年トラスコ掲載ページ9 0499 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする