スリムジムコンテナ (通気孔付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89743422 品番 1955959
参考基準価格(税別)¥15,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

分別回収に最適なコンテナです。
スリムなボディは狭い場所にも最適です。
ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。

容量(L)60.6 材質ポリエチレン ブラック トラスコ品番836-2811 高さ(mm)635 奥行(mm)559 間口(mm)279 2018年トラスコ掲載ページ9 0508 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする