ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ (通気孔付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743438
品番
1955960
参考基準価格(税別)
¥15,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
分別回収に最適なコンテナです。
スリムなボディは狭い場所にも最適です。
ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
容量(L)
60.6
材質
ポリエチレン
色
グリーン
トラスコ品番
836-2812
高さ(mm)
635
奥行(mm)
559
間口(mm)
279
2018年トラスコ掲載ページ
9 0508
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体