ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ (通気孔付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
87.1
色
イエロー
注文コード
89743483
品番
1956188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
容量・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
分別回収に最適なコンテナです。
スリムなボディは狭い場所にも最適です。
ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
容量(L)
87.1
材質
ポリエチレン
色
イエロー
トラスコ品番
836-2821
高さ(mm)
762
奥行(mm)
559
間口(mm)
279
2018年トラスコ掲載ページ
9 0508
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体