※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5858K ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック) 89744506 DH5858K ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック) 89744506

ガイドキャップ(後向き45°用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類8P用 トラスコ品番835-6271 注文コード89744506 品番DH5858K
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は種類・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。
端部が後向き45°に加工されています。

2018年トラスコ掲載ページ3 0879 幅(mm)50 種類8P用 a122 b105 質量(g)120 トラスコ品番835-6271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする