※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
六角穴付植込みシャンク(標準タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
25
注文コード
89744627
品番
NSAW25-B25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
軸径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法R(mm)
2.5
寸法S(mm)
12
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
75
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M20×P1.5