※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
六角穴付植込みシャンク(標準タイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
32
注文コード
89744636
品番
NSAW32-B30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
軸径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
30
寸法R(mm)
3
寸法S(mm)
17
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
85
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M20×P1.5