※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
六角穴付植込みシャンク(標準タイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
50
注文コード
89744654
品番
NSAW50-1-B40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
軸径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
40
寸法R(mm)
5
寸法S(mm)
17
軸径D(Φmm)
50
全長L(mm)
105
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M30×P1.5