※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSAW50-1-B30 六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ 89744776 NSAW50-1-B30 六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ 89744776

六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径D(Φmm)50 寸法B(mm)30 注文コード89744776 品番NSAW50-1-B30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は軸径D・寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法R(mm)5 寸法S(mm)17 軸径D(Φmm)50 全長L(mm)95 材質SS400 ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89744767
2015-03-29
用途:
コンプレッサーの穴をふさぎました。

色々な物が手に入り便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする