※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
2P用
注文コード
89744804
品番
DH5872
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
トラスコ品番
835-6272
幅(mm)
35
質量(g)
30
種類
2P用
a
32
b
15
2018年トラスコ掲載ページ
3 0879