AS-105-10-M 帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 89744821 AS-105-10-M 帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 89744821

帯電防止用リストストラップ コード長3m

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89744821 品番AS-105-10-M
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。

コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法(バンド)2×20cm 用途半導体工場、研究所での静電気除去 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※リストストラップ以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89744821
2024-01-22
用途:
組付け
リサイクルテック・ジャパン株式会社 様 (その他業種)

コードの長さが3Mだがもう少し長いのが欲しい。
線が抜けることはなかったので良かった。
また購入したいと思います。

対象商品:
89744821
2020-10-29
用途:
タオルフォルダー投入作業
サービス業

乾燥したタオルを畳むための機械(フィルダー)に投入する作業ですが、これから冬に掛けての必須アイテムです。去年モノタロウさんにあると知り即購入。これを付けると静電気独特のパチパチが全くなくなり安心して作業出来ます。しかもコード長も3mと申し分ない。大変良い製品を思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89744821
2017-12-20
用途:
安全教育の一環
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

対象商品:
89744821
2017-05-13
用途:
工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品:
89744821
2016-02-03
用途:
パソコンの修理

手首ベルトは調節できるほうが良い

対象商品:
89744821
2015-03-19
用途:
紙折の際の静電気防止
株式会社ジェイコピーセンター 様

ストレス無く使用できると思います。以前は、コードが絡まっていましたか、この商品をつかってから。絡まりが無く、仕事の効率が、上りました。

対象商品:
89744821
2014-06-12
用途:
プリント基板に電子部品半田付け作業時。
エー・ワイ 様

これを購入した方々のレビューを拝見したところ、男性にはかなりきつくそのままでは装着できません。
よって、一度ばらして少々工夫をし利用しています。
需要が多いようでしたら、もう少しサイズの調整ができることを要望します。
現状のままではリピート購入は多分無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
手首に巻く部分の材質を教えてください。
回答:
手首に巻く部分の材質は、導電繊維入りゴムバンドです。
また、導電繊維はポリエステル繊維です。
2024-04-16
質問:
先端のクリップは何に接続すればよいのでしょうか。
回答:
先端のクリップ(ワニ口クリップ)は
テーブルや専用接地部等に接続してください。
2024-04-16
質問:
色違い、長さ違いの商品はありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-04-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする