※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ハンガー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
4P用
注文コード
89744822
品番
DH5874K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
トラスコ品番
835-6274
幅(mm)
35
質量(g)
40
種類
4P用
a
62
b
45
2018年トラスコ掲載ページ
3 0879