※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
5P用
注文コード
89744838
品番
DH5875K
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
トラスコ品番
835-6275
幅(mm)
35
質量(g)
50
種類
5P用
a
77
b
60
2018年トラスコ掲載ページ
3 0879