※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ガイドキャップ(後向き45°用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
6P用
トラスコ品番
835-6324
注文コード
89745023
品番
DH5656
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
種類・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。
端部が後向き45°に加工されています。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0886
幅(mm)
56
種類
6P用
a
145
b
133
長さ(mm)
26
C
126
質量(g)
130
トラスコ品番
835-6324