※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ガイドキャップ(前向き45°用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
3P用
トラスコ品番
835-6317
注文コード
89745032
品番
DH5643
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
種類・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。
端部が前向き45°に加工されています。
トラスコ品番
835-6317
幅(mm)
56
高さ(mm)
26
質量(g)
70
種類
3P用
C
66
a
85
b
73
2018年トラスコ掲載ページ
3 0886