600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 5.5SQX2C
導体に集合軟銅より線を使用しています。
絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
- 用途
- 交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線用。常時、屈曲・捻回する用途には適していません。
- トラスコ品番
- 607-9804
- 全長(m)
- 100
- 内容量
- 1巻(100m)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
商品豆知識
汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ















![[エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan [エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06923380-261028-02.jpg)



