曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 2.0SQX4C

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 2.0SQX4C - 伸興電線

導体に集合軟銅より線を使用しています。
絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。

用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線用。常時、屈曲・捻回する用途には適していません。
トラスコ品番
608-1328
全長(m)
100
内容量
1巻(100m)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07449168VCT2.0SQX4CX100M
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする