Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ジョインタ(ジョイナ)
センターフィードインジョイナ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89745093
品番
DH57271
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
給電用ケーブル付ジョイナです。
給電と本体相互の接続が同時に行えます。
固定ねじは付いていません。
トラスコ品番
835-6390
長さ(mm)
370
幅(mm)
138
質量(kg)
2
高さ(mm)
83
種類
4P・150A・200A用
定格
4P・600V・200A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882