※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ジョインタ(ジョイナ)
センターフィードインジョイナ ケーブル横出し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89745118
品番
DH56161K
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
給電用ジョイナです。
本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
トラスコ品番
835-6300
幅(mm)
140
質量(g)
660
a
125
定格
6P600V60A
コード長さ(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
3 0885