Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電アーム シングル型 角棒用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89745215
品番
DH56901K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,130
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。
取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0886
種類
シングル型(角棒用)
定格
1P600V30A
リード線長さ(mm)
300
長さ(mm)
150
幅(mm)
20
高さ(mm)
81
トラスコ品番
835-6325
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89745215
DH56901K1
13108979
DH56901K1
集電アーム シングル型 30A 角棒用
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です