DH56912K1 集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック) 89745224

集電アーム タンデム型 平板用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89745224 品番DH56912K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。
取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。

2018年トラスコ掲載ページ3 0886 種類タンデム型(平板用) 定格1P600V30A×2 リード線長さ(mm)300 長さ(mm)255 幅(mm)20 高さ(mm)79 トラスコ品番835-6327

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89745224 DH56912K1 13108997 DH56912K1 画像準備中 集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする