※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電アーム 4P100A600V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89745258
品番
DH5742K2
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-6398
長さ(mm)
368
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
144
a
95
定格
4P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882