※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電アーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89745294
品番
DH5746K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
移動機器に取り付け、ハイトロリール本体から機器に給電するための部品です。
トラスコ品番
835-6394
長さ(mm)
356
幅(mm)
60
高さ(mm)
137
a
70
定格
3P・600V・60A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89745294
DH5746K2
13108954
DH5746K2
集電アーム 3P60A600V
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です