DH5748K2 集電アーム Panasonic(パナソニック) 89745312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集電アーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89745312 品番DH5748K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

移動機器に取り付け、ハイトロリール本体から機器に給電するための部品です。

トラスコ品番835-6396 長さ(mm)356 幅(mm)100 高さ(mm)137 a70 定格5P・600V・60A 2018年トラスコ掲載ページ3 0882

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89745312 DH5748K2 13108988 DH5748K2 集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック) 集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック) 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする